Kennedy

6DB-OS SZIGETELT RACSNIS CSILLAGKULCS KÉSZLET 1000 V

SKU:

KEN5342324K

MPN:

5342324K

Ft112990.00

ÁFA nélkül

Ft143497.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    • Az erős tárolódoboz betétje biztonságosan rögzíti a szerszámokat útközben
    • A kulcsok nyelére nyomtatott méret segíti az azonosítást
    • A többrétegű szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen véd
    Tartalom
    • 6 db szigetelt racsnis kulcs (10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm)
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    6

    EAN

    5036140498853

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Szigetelt szerszám készlet

    Szigetelt

    Igen

    Terméktípus

    Rácsos gyűrűs kulcskészlet

    UNSPSC Code

    27113201