Ft168840.00
ÁFA nélkül
Ft214426.80
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Ideális mozgó szervizeseknek, villanyszerel'knek és iparosoknak. Minden Kennedy szerszám garanciával.
Tartalom:
430x340x160 mm ABS, műanyag, alumínium szegélyes szerszámdoboz,
150 mm krómozott állítható csavarkulcs,
19 mmx33m fekete szigetel'szalag,
150 mm fázisceruza, 125/250 V
forrasztó páka 25 W/240 V,
17 g, 1.0 mm átmér'jű 60/40 forrasztóón,
ónszippantó,
115 mm hegyes csipesz,
30 mm átmér'jű tükör, 480 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel,
3 m/10 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
13 szegmenses törhet'pengés kés,
Junior fűrészkeret és lap,
mágneses felszed', 550 mm-ig kihúzható,
160 mm telefonfogó,
160 mm oldalcsíp' fogó
160 mm egyetemes fogó
150 mm kábelcsupaszító fogó,
6x150 mm hidegvágó,
115 mm műszerész homlokcsíp'fogó,
115 mm műszerész oldalcsíp' fogó,
króm-vanádium csavarhúzók: kereszthornyos: PH0, 1 és 2; lapos: 6mm és Pozidrive: PZ0, 1 és 2.
króm-vanádium hajlított csavarhúzók: 5 mm lapos x PH1 és 6mm lapos x PH2.
szigetelt csavarhúzók: 4x100 mm 1000 V VDU, 2.5x85 mm.
11 darabos műszerész csavarhúzó és szerszámkészlet: csavarhúzók és csipeszek.
9 darabos hatszögkulcs készlet: 1.5-10 mm.
króm-vanádium csillag-villáskulcs készlet: 5.5, 6, 7, 8, 9 és 10.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 56 |
EAN | 5036140143791 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 13 Szegmens-Penge Mini Autolock Visszahúzható Kés 150 mm Krómbevonatú Állítható Csavarkulcs 150 mm Szigetelő- és Vezetékvágó Fogók 160 mm Mérnök Kombinált Fogók oldalsó vágóval 19 mm x 33 m Fekete PVC Szigetelőszalag 20 mm Sash Eszköz 30 mm Átmérőjű Ellenőrző Tükör (A Fogantyú Kiterjeszthető 480 mm-ig) 7,5m/25ft Acélszalag Csavarhúzó és szerszám (11) darabos készlet: Párhuzamos: 1mm 1.2mm 1.4mm 1.8mm 2.4mm 3mm Keresztpont: No.0 No.1 No.2 Finom hegyű véső Csipesz Csavarhúzók: Keresztpont: No.0 No.1 No.2 Rések: 6mm Supadrive: No.0 No.1 No.2 Forrasztópáka 25W/240V Imbuszkulcs (9) darabos készlet: 1.5mm - 10mm Junior 6" Hegesztopp Keret és Lemez Kombinált villáskulcs króm-vanádium: 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm Makita 125mm Szétszóró pisztoly |
Terméktípus | Alapszerviz szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |