noscriptSenator MŰHELY SZERSZÁMKÉSZLET (90 DB-OS) SEN-595-1000K | Cromwell Tools

Senator

MŰHELY SZERSZÁMKÉSZLET (90 DB-OS)

SKU:

SEN5951000K

MPN:

SEN-595-1000K

Ft123570.00

ÁFA nélkül

Ft156933.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Szerszámosláda (SEN-594-0200K),
    6 darabos 16 cm-es, közepes vágású reszel' készlet,
    10 darab 300x12 mm, 18 fog/coll kézi fűrészlap,
    8" (200 mm) selyemfényű állítható kulcs,
    12" (300 mm) acélvonalzó,
    60 mm hosszúságú hézagmér' készlet,
    félgömbölyű műhelykalapács,
    gumikalapács,
    5 m/16 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
    18 mm-es törhet'pengés kés,
    trapénzpengés kés,
    12" (300 mm) fűrészkeret,
    2x 50 mm G-szorító,
    2x 100 mm G-szorító,
    150 mm telefonfogó,
    150 mm oldalcsíp' fogó,
    175 mm egyetemes fogó,
    250 mm vízpumpa fogó,
    10" (250 mm) önzárófogó,
    multifunkciós fogó,
    16 funkciós 10 pengés kés,
    14 darabos csavarhúzó készlet,
    14 darabos villáskulcs készlet, 6-19 mm,
    24 db-os 1/2" metrikus dugókulcs készlet,
    8" (200 mm) egyenes lemezolló,


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    90

    EAN

    5036140161474

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Mérnöki

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    10-19 mm Racsnis kombinált villáskulcsok 1/2" Négyzet Meghajtó (24) Darabos Metrikus Dugókulcs Készlet 12" Szabály-Tárcsázott 16 Funkciós 10 penge szerszám 16 unctól Fekete Gumikalapács-Fa nyél 18 mm-es Nehéz (8) Szegmens Snap-Off Penge Kés 6" Csőcsőfogó/oldalsó vágó 8"/200 mm króm vanádium állítható csavarkulcs Behúzható pengéjű trimmelőkés DIY 12" Fűrész Duel Grip Csavarhúzó (15 darabos készlet) Érzékelő lemez Metrikus/hüvelyk Pengéhossz 60mm Eszközkocsi Kovácsolt kombinált villáskulcs (14 darabos készlet) Mindenkemény fűrészfog: 10 x 12 x 1/2" x 18T Többfunkciós 10" csúsztatható fogó

    Terméktípus

    Műhelymérnök szerszámkészlet a felső szerszámos ládában

    UNSPSC Code

    27113201