SKU:
KEN5955500K
Ft360020.00
ÁFA nélkül
Ft457225.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Szerszámellen'rz' készletek Kennedy professzionális gurulós szerszámszekrényekkel. Duplafalú, vastag acéllemezb'l készült szerszámszekrény hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Gyorskioldós, csendes futású görg's csúszósínek. 4 darab 125 x 50 mm átmér'jű, er's gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Teljes méret: 890 x 690 x 460 mm. Fiókok (Szé x Mé x Ma): 4 @ 590 x 410 x 50 mm. 2 @ 590 x 410 x 100 mm. 1 @ 590 x 410 x 200 mm
75 darabos készlet professzionális gurulós szerszámszekrénnyel- TCC075
Ipari fogók :1 x 160 mm telefon fogó, 1 x 160 mm oldalcsíp' fogó, 1 x 160 mm egyetemes fogó
Metrikus professzionális csillag-villáskulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19mm.
Pro-Torq csavarhúzók Kereszthornyos: No2 x marok, No.2 x 100 mm
Pozidriv®: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150 mm
Hornyos: 6.3 x 150, 8.0 x 200 mm. Lapos: 5.0 x 150 mm
3/8"-meghajtó, 12 szögű dugókulcsok: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 mm.
3/8"-meghajtó, 12 szögű hosszú dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22 mm.
Csavarozó hegyek: Hornyos: 5, 5.5 és 6.5 mm. Kereszthornyos: No.1, 2, 3, és 4.
Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Kiegészít'k: Racsnis hajtószár, T-hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 150 és 250 mm-es standard hosszabbító, 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os küls' négyszög átalakítók és 1/4"hatszög
átalakító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 75 |
EAN | 5036140143937 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | TCD075 |
Készlet típusa | Görgős szekrény szerszámkészlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 1/4” és 1/2” Hím Adapterek 1/4” Hex Bit Csatlakozó (17) Dugókulcsok (2) Hosszabbítások - 125 és 250 mm (9) Mélydugók Forgó fogantyú Kombinált fogók Pro-Torq csavarhúzók: (3) kereszthornyos, (3) Pozidriv(r), (2) lapított, párhuzamos Racsnis hajtókar, állítható T-behajtó, csuklós hajtószár, Szalonka Toló T-fogantyú |
Terméktípus | Görgős szekrény szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |