noscriptKennedy 7 RÉSZES RESZELŐ KÉSZLET SZIVACSBAN M1832 . | Cromwell Tools

Kennedy

7 RÉSZES RESZELŐ KÉSZLET SZIVACSBAN M1832

SKU:

KEN5950030K

MPN:

.

Ft35530.00

ÁFA nélkül

Ft45123.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A betétes szerszámkészlet tartalma:
    1 db 4 soros drótkefe
    1 db 200 mm-es háromszögletű, három finomságú
    reszelő
    1-1 db 250 műhelyreszelő-készlet, Kézi, lapos, kerek és
    félkerek.
    1 db 300 mm-es reszelotisztító lap


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    7

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Reszelőkészlet

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    200mm/8in Háromszög Lima Fogantyúval (KEN0304540K) 250 mm/10 hüvelykes mérnöki fájlkészlet fogantyúkkal 4 db (KEN0309780K) Hab Betét A KEN5950030K-hoz (KEN9887514K)

    Terméktípus

    Mérnöki reszelőkészlet 2/3 habbetéttel szerszámszekrényekhez

    UNSPSC Code

    27113201