noscriptKennedy 6 RÉSZES PCE 10-48MM SEEGERGYŰRŰ FOGÓ SZIVACSBAN T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

6 RÉSZES PCE 10-48MM SEEGERGYŰRŰ FOGÓ SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950265K

MPN:

.

Ft31180.00

ÁFA nélkül

Ft39598.60

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tartalom:
    Seeger-gyűrű-fogók készletben
    Egyenes pofájú 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacitás.
    Hajlított pofájú 10 - 18, 12 - 25 and 18 - 48mm kapacitás.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    6

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Fogantyú készlet

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    150 mm Egyenes állkapcsos, Körkapacitás 10-18 mm 150 mm Egyenes állkapcsos, Körkapacitás 12-25 mm 210 mm egyenes állkapocs, Reteszkapacitás 18-48 mm 45° 150mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 10-18mm 45° 150mm Egyenes Állkapocs, Karika Kapacitás 12-25mm Hab betét a KEN5950265K-hoz (KEN9887548K)

    Terméktípus

    Fogókészlet 2/3 szélességű habbetétben szerszámosládákhoz

    UNSPSC Code

    27113201