Ft78810.00
ÁFA nélkül
Ft100088.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
52 darabos szerszámosláda szerel'k részére
Kifejezetten kiszállásokat végz' szerel'k számára készült.
Tartalma: fém szerszámosláda 582 x 298 x 255mm méretben, szállítótálca, állítható kulcsok, zsebkés, fogók, csavarhúzók,
kulcsok és dugókulcsok.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Darabszám | 52 |
EAN | 5036140254145 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Gépészeti |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 12 darabos szerelő mintázatú csavarhúzó készlet 185mm/7.1/4" Ferde Fogók 185mm/7" Vezetékes Kombinált Fogók 250 mm/10" Vízszivattyú fogó 3/8" Sq Drive 12 mm Socket 3/8" Sq Drive 13 mm Socket 3/8" Sq Drive 14 mm Socket 3/8" Sq Drive 15 mm Socket 3/8" Sq Drive 16 mm Socket 3/8" Sq Drive 17 mm Socket 3/8" Sq Drive 19 mm Socket 3/8" Sq Drive Composite Ratchet Offset (72) Teeth 8"/12" Szatén króm állítható csavarkulcs készlet Fém szerszámosláda tálca rekeszzel (582mm x 298mm x 255mm) M15-től M30-ig Összecsukható zsebkés |
Terméktípus | Mobil mechanikai szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |