Ft55750.00
ÁFA nélkül
Ft70802.50
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
HHK51
Robusztus, kétcsatos szerszámládában.
Tartalom:
8 darabos csavarhúzó készlet: PZ1x75 és PZ2x100 mm kereszthornyos, PZ2 marokcsavarhúzó, 3x100, 8.0x200, 3.2x75 és 4x150 mm lapos csavarhúzók, 6 mm marokcsavarhúzó,
10 darabos bithegy készlet, gyorskioldó tartóval,
200 mm króm-vanádium állítható csavarkulcs,
225 mm vízmérték,
24" (600 mm) sárga, mestergerenda típusú vízmérték,
150 mm fázisceruza, 125/250V,
19 mmx33 m fekete szigetel'szalag,
teleszkópos nyelű vizsgálótükör, 30 mm átmér',
450 g kalapács,
3 m/10 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
9 mm-es törhet'pengés kés,
trapézpengés kés,
Junior fűrészkeret,
10 darab Junior fűrészlap,
12" (300 mm) fűrészkeret,
177 mm (7") műanyagnyelű olló,
63 mm (21/2") glettel' spatula,
76 mm (3") festékkaparó,
teleszkópos mágneses felszed',
150 mm egyetemes fogó,
125 mm telefonfogó,
125 mm oldalcsíp' fogó,
10" (250 mm) önzárófogó,
ár,
415 darabos tipli készlet.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 51 |
EAN | 5036140007529 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | HHK51 |
Készlet típusa | Általános |
Szigetelt | No |
Terméktípus | Általános célra. |
UNSPSC Code | 27113201 |