Ft92950.00
ÁFA nélkül
Ft118046.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CAD tervezésű és nagy pontosságú lézersugárral kivágott szivacsbetétek. A szerszámok pontos tárolására tervezték. Könnyen ellenőrizhető készlet - Az elütő színű szivacsbetétnek köszönhetően azonnal észlelhető az adott szerszám hiánya; Költséghatékony - Csökkenti az előző munkánál rossz helyre tett szerszámok pótlásának szükségességét; Termelékenységnövelés - Az adott szerszám a dobozban csak meghatározott helyre kerülhet, így csökken a szükséges szerszám keresésére fordított idő. Felhasználási területek: élelmiszeripar, karbantartás, autóipari összeszerelések.
50 darabos készlet - TCD050
3/8” meghajtó, 12-szögű dugókulcsok:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 és 22 mm.
3/8"-meghajtó, 12-szögű hosszú dugókulcsok: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 és 22mm.
Csavarozó hegyek: Hornyos: 5, 5.5 és 6.5 mm. Kereszthornyos: No.1, 2, 3, és 4.
Hatszög: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm.
Kiegészítők: Racsnis hajtószár, T-hajtószár, csavarhúzó markolatú hajtószár, csuklós hajtószár, univerzális csukló, 150 és 250 mm-es standard hosszabbító, 250 mm-es gömbvégű hosszabbító, 1/4" és 1/2"-os külső négyszög átalakítók és 1/4" hatszög átalakító.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 50 |
EAN | 5036140143920 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Socket készlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 1/4" Hex Bit Csatlakozó. (17) 3/8 Dugókulcsok 250mm Csavart Hosszabbítások (2) Hosszabbítások - 125 és 250 mm Csavarhúzó bitek: (3) Rések, (4) Keresztpont, (6) Hatszöglet Forgó fogantyú Spinner fogantyú Toló T-fogantyú |
Terméktípus | Eszközmentes Védelmi Rögzítés |
UNSPSC Code | 27113201 |