Ft61840.00
ÁFA nélkül
Ft78536.80
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
6 darabos 16 cm-es, közepes vágású reszel'készlet,
10 darab 300x12 mm, 18 fog/coll kézi fűrészlap,
8" (200 mm) selyemfényű állítható kulcs,
6" (150 mm) acélvonalzó,
75 mm hosszúságú hézagmér' készlet,
félgömbölyű műhelykalapács,
gumikalapács,
5 m/16 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
18 mm-es törhet'pengés kés,
trapénzpengés kés,
12" (300 mm) fűrészkeret,
150 mm telefonfogó,
150 mm oldalcsíp' fogó,
175 mm egyetemes fogó,
250 mm vízpumpa fogó,
10" (250 mm) önzárófogó,
8 darabos csavarhúzó készlet,
7 darabos villáskulcs készlet, 6-19 mm,
24" (600 mm) konzolos, 5 rekeszes szerszámosláda,
8" (200 mm) lemezvágó olló,
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
Darabszám | 47 |
EAN | 5036140161467 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 16 cm 2 különböző tűfájli (6) darabos készlet 16 unctól Fekete Gumikalapács fa nyéllel 1 fontos golyópálcás kalapács, hickory nyéllel 6" (150mm) Rozsdamentes Acél Szabály Zsebklipsszel 8" (200 mm) króm vanádium állítható csavarkulcs Behúzható pengéjű trimmelőkés DIY 12" Fűrész Egyenes Pengéjű 10" Bádogolló Érzékelő lemez Metrikus/hüvelyk Pengéhossz: 60mm Nagy szilárdságú 10" egyenes állkapocs fogókulcs Többfunkciós 10" csúsztatható fogó Villanyszerelő 7" fogó |
Terméktípus | Mérnökök indító szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |