Ft570790.00
ÁFA nélkül
Ft724903.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3 fiók – klasszikus piros szerszámosláda
5 fiók – klasszikus piros gurulós szekrény
Tartalom:
• 25 darabos HSS fúrókészlet 1 – 13 mm x 0,5 mm
• Nyolc darabos 200 mm (8”) dupla vágású mérnöki reszelőkészlet
• 16 cm (61/2”) 2 válogatott tűreszelő készlet
• 20 darab 150 mm (6”) junior fémfűrészlap
• 10 darab 12” x 1/2” 18TPI HSS fémfűrészlap
• 25 darab 230 mm x 280 mm válogatott csiszolólap
• 200 mm (8”) puha markolatú, foszfátozott, állítható villáskulcs
• 6 darab 150 mm lapos hidegvágó
• 3” 18 lapátos metrikus/hüvelykes fésűs hézagmérő készlet
• 4” x 3/16” (4,8 mm) négyszög fejű pontozó
• 6 darabos párhuzamos szeghúzó
• 150 mm/6” hüvelyk/metrikus kemény rozsdamentes vonalzó
• 300 mm/12” kemény rozsdamentes vonalzó – kerek végű
• 150 mm (6”) mérnöki háromszögű vonalzó
• 300 mm (12”) mérnöki háromszögű vonalzó
• 7” kétvégű mérnöki rajzolótű
• 1–1/4” fókusztávolságú nagyító
• Állítható teleszkópos 1–1/4” tükör
• Két darabos készlet: 1/16”–1/4” és 1/4”–3/4” hajtóvas
• 1 lb gömbvégű kovácskalapács – faszár
• 16 oz fekete gumikalapács – faszár
• 5 1/2” műanyag markolatú olló
• 8 1/2” műanyag markolatú olló
• 5 m/16” professzionális ABS acél mérőszalag
• 8 szegmentált pengéjű, lepattintható kés
• Visszahúzható vágókés c/w öt pengével
• Hód stílusú junior fémfűrész
• Professzionális „plusz” párnázott markolatú fémfűrész
• Mágneses felszedő szerszám
• Négy darabos Pro-Torq laposfogókészlet
• 10” ívelt pofájú villámcsőfogó
• 12 darabos Pro-Torq csavarhúzókészlet
• 64 darabos 1/4” hatszög hegykészlet
• 1/4” hatszög hegybehajtó
• Hét darabos csőkulcskészlet 6–19 mm c/w tüskék
• Kombinált kulcsok: 10–19 mm
• 50 darabos metrikus 3/8” négyszög behajtószáras dugókulcskészlet
• 8” egyenes pengéjű csipesz
• Nyolc darabos metrikus Pro-Torq hatszög villáskulcskészlet, csíptethető
• Kilenc darabos hüvelykes Pro-Torq hatszög villáskulcskészlet, csíptethető
• 19 mm x 33 mm fekete PVC szigetelőszalag
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 300 |
EAN | 5036140044425 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Terméktípus | Professzionális mérnökök eszközkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |