Ft63670.00
ÁFA nélkül
Ft80860.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
CAD tervezésű és nagy pontosságú lézersugárral kivágott szivacsbetétek. A szerszámok pontos tárolására tervezték. Könnyen ellen'rizhet' készlet - Az elüt' színű szivacsbetétnek köszönhet'en azonnal észlelhet' az adott szerszám hiánya; Költséghatékony - Csökkenti az el'z' munkánál rossz helyre tett szerszámok pótlásának szükségességét; Termelékenységnövelés - Az adott szerszám a dobozban csak meghatározott helyre kerülhet, így csökken a szükséges szerszám keresésére fordított id'. Felhasználási területek: élelmiszeripar, karbantartás, autóipari összeszerelések.
25 darabos készlet - TCD025
Ipari fogók
1 x 160 mm telefon fogó, 1 x 160 mm oldalcsíp' fogó, 1 x 160 mm egyetemes fogó.
Pro-Torq csavarhúzók
Kereszthornyos: No2 x marok, No.2 x 100 mm
Pozidriv: No.1 x 75, No.2 x 100, No.3 x 150 mm
Hornyos: 6.3 x 150, 8.0 x 200mm
Lapos: 5.0 x 150 mm
Metrikus professzionális csillag-villáskulcsok
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 25 |
EAN | 5036140143913 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Általános |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | (14) Metrikus Professzionális Kombinált Villáskulcsok. 1 db 5,0 x 150 mm-es lapos, párhuzamos Pro-Torq® csavarhúzó (3) Pozidriv Pro-Torq Csavarhúzó Csípő- fogó Szalonka |
Terméktípus | Eszközmentes Védelmi Rögzítés |
UNSPSC Code | 27113201 |