SKU:
KEN5955540K
Ft287440.00
ÁFA nélkül
Ft365048.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Szerszámellen'rz' készletek Kennedy professzionális gurulós szerszámszekrényekkel. Duplafalú, vastag acéllemezb'l készült szerszámszekrény hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Gyorskioldós, csendes futású görg's csúszósínek. 4 darab 125 x 50 mm átmér'jű, er's gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Teljes méret: 890 x 690 x 460 mm.
Fiókok (Szé x Mé x Ma): 4 @ 590 x 410 x 50 mm. 2 @ 590 x 410 x 100 mm.
1 @ 590 x 410 x 200 mm
25 darabos készlet professzionális gurulós szerszámszekrénnyel - TCC025
Ipari fogók
1 x 160 mm telefon fogó,
1 x 160 mm oldalcsíp' fogó,
1 x 160 mm egyetemes fogó
Metrikus professzionális csillag-villáskulcsok
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 25 |
EAN | 5036140143951 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | TCC050 |
Készlet típusa | Görgős szekrény szerszámkészlet |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | (14) Metrikus Professzionális Kombinált Villáskulcsok Csípő- fogó Párhuzamos. Szalonka |
Terméktípus | Görgős szekrény szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |