noscriptKennedy 21 RÉSZES PROFI VILLÁSKULCSKÉSZLET SZIVACSBAN T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

21 RÉSZES PROFI VILLÁSKULCSKÉSZLET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950065K

MPN:

.

Ft53800.00

ÁFA nélkül

Ft68326.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A betétes szerszámkészlet tartalma:
    1x 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
    24x27 és 30x32 mmés 30x32mm-es metrikus kulcs és 1-1 db1x
    1/4"x5/16", 5/16"x3/8",3/8"x7/16",7/16"x1/2", 1/2"x9/16", 9/16"x5/8",
    5/8"x11/16",11/16"x3/4", 3/4"x7/8", a 15/16"x1" colos kulcs.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    21

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Villáskulcs készlet

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    Hüvelyk AF: 1/4" x 5/16", 5/16" x 3/8", 3/8" x 7/16", 7/16" x 1/2", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4", 3/4" x 7/8", 15/16" x 1". (KEN5820930K) Metrikus: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32mm (KEN5820970K)

    Terméktípus

    Villáskulcs készlet habbetétben szerszámos ládákhoz

    UNSPSC Code

    27113201