Kennedy-Pro

MŰHELY SZERSZÁMKÉSZLET (208 DB-OS)

SKU:

KEN5950550K

Ft458270.00

ÁFA nélkül

Ft582002.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    AET200
    Háromfiókos profi gurulós szerszámszekrény és háromfiókos ipari szerszámláda. Duplafalú, vastag acéllemezb'l készült szerszámláda hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Gyorskioldós, csendes futású görg's csúszósínek. 4 darab 125 x 50 mm átmér'jű, er's gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani.
    Teljes méret: 890 x 690 x 460mm.
    3 fiókos szerszámláda
    Fels' tárolórekesz mérete: 90 x 660 x 150mm.
    Fiókok mérete: 1 @ 50 x 590 x 285mm, 2 @ 100 x 590 x 285mm.
    3 fiókos gurulós szerszámszekrény, bels' méretek
    Alsó tárolórekesz mérete: 610x430x355 mm
    Fiókok mérete: 3@590 x 410 x 100 mm


    Tartalom:
    25 darabos HSS fúrókészlet: 1-13 mm x 0.5 mm,
    6 darabos 200 mm hosszú, középvágású műhelyreszel' készlet,
    6 darabos 16 cm hosszú, középvágású tűreszel'készlet,
    25darab 230x280 mm méretű csiszolólap,
    200mm króm-vanádium állítható csavarkulcs,
    6 x 150 mm hidegvágó,
    19 x 33M fekete szigetel'szalag,
    76 mm hosszú, 18 lapos kombinált hézagmér'
    4.8 mm négyszögfejű pontozó,
    150 mm rozsdamentes vonalzó,
    nagyító lupé,
    178 mm kétvégű karctű,
    30 mm átmér'jű tükör, 480 mm-ig kihúzható teleszkópos nyéllel,
    6 darabos csapszegkiüt' készlet: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.5 és 6.4.
    150 mm/6" derékszög - BS 939 B osztály,
    menetfúró behajtó 1.5 - 6.4 mm és
    6,4 - 19 mm,
    mágneses felszed', 550 mm-ig kihúzható,
    29 darabos csavarozóhegy készlet, mágneses csavarhúzónyelű befogóval. Hatszög: 2 - 8 mm; kereszthornyos: PH1, 2 és3; lapos: 3 - 8 mm és 3/32" - 5/16"; Pozidriv®: PZ1, 2 és 3.
    450 g félgömbölyű kalapács,
    3 m/10", mm és inch osztásos mér'szalag,
    trapénzpengés kés 5 darab extra pengével,
    8 szegmenses törhet'pengés kés,
    Junior fűrészkeret és 20 darab fűrészlap,
    300 mm kézi fémfűrészkeret,
    6 darab 300 mm HSS fémfűrészlap,
    2 darab műanyagnyelű olló,
    150 mm telefonfogó,
    150 mm oldalcsíp' fogó,
    150 mm egyetemes fogó,
    250 mm önzárófogó,
    8 darabos króm-vanádium pro-torq nyelű csavarhúzó készlet: kereszthornyos: PH1 x 75, PH2 x 100; lapos: 6.3 x 100 mm, 8.0 x 200 mm , 5.0 x 75 mm és 5.0 x 150 mm, és 6.3 marok csavarhúzó; Pozidriv®: PZ2 x 100,
    14 darabos króm-vanádium csillag-villáskulcs készlet: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 és 19 mm.
    9 darabos hatszögkulcs készlet: 1.5-10 mm.
    25 darabos metrikus dugókulcs készlet, 1/2" csatlakozóval: dugókulcsok: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 és 32 mm. Gyertyakulcsok: M10 és M14. Kiegészít'k: racsniskulcs, T-kulcs, univerzális csukló, 75, 125 és 250 mm hosszabbító.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    208

    EAN

    5036140143784

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    AET200

    Készlet típusa

    Mérnöki

    Szigetelt

    No

    Terméktípus

    Tanoncmérnökök szerszámkészlet

    UNSPSC Code

    27113201