Ft26430.00
ÁFA nélkül
Ft33566.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tartalom:
2 x 25 mm ipari fest'ecset, 13 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm ipari fest'ecset, 240 mm műanyag fest'tálca, 230 mm széles fest'henger,
3x230 mm széles, csere fest'henger, hosszúnyelű radiátor fest'henger csere hengerrel, fém teleszkópos nyél, általános célú takarószalag 19 mm x 50 m és 50 mm x 50 m, 460 mm vászon tárolótáska.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 18 |
EAN | 5036140143890 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Festő-mázolók 387, |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 13, 50, 75 és 100 mm-es ipari festékes ecsetek 230 mm hosszú szálú poliészter hengerfeltöltő 230 mm széles habfesték hengerfeltöltő 230 mm széles madárfészek (jumbo) festőhenger 240 mm gazdaságos műanyag festékpaletta 2 x 25 mm-es ipari festékes ecset 460mm Vászon Eszköztáska Általános célú maszkolószalag 19mm x 50m és 50mm x 50m Fém teleszkópos fogantyú Hosszú halom hűtőhenger komplett Porlemez |
Terméktípus | Dekorátorok festőkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |