Ft74380.00
ÁFA nélkül
Ft94462.60
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Jó teherbírású és szakadásálló anyagból készült táska, erősített élekkel. Tépőzáras fedőlap,puha kialakítású hordozófüllel és szövet vállpánttal. Két kivehető, hordozható szerszámtartó egyedi, gumi rögzítéses tároló rendszerrel. A szerszámok 1000V szigeteltek (VDE).
Tartalom: Villanyszerelő szerszámtáska (320 x 340 x 125mm). 150mm fázisceruza. Használható 125 -250 voltos váltóáramhoz. 3mm éllel, megfelel VDE 0630 Part 4 előírásainak.
145mm (5 3/4") Pro-Torq oldalcsípő fogó 1000V szigetelt.
160mm (6 3/8") Pro-Torq telefonfogó 1000V szigetelt.
165mm (6 1/2") Pro-Torq egyetemes fogó 1000V szigetelt.
170mm (63/4") Pro-Torq kábelcsupaszító fogó 1000V szigetelt.
7 darabos VDEcsavarhúzó készlet: No.0 x 60, No.1 x 80 és No.2 x 100mm, 2.5 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 125 és 6.5 x 150mm. 180mm (7") szigetelt, kábelcsupaszító kés.
2x tárolódoboz apró alkatrészekhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 16 |
EAN | 5036140143821 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Szigetelt szerszám készlet |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | 145 mm (53/4") Pro-Torq markolatú ferde fogók. 160 mm (63/8") Pro-Torq hosszú orrú fogók. 165 mm (61/2") Pro-Torq mérnök kombinált fogók. 180mm (7") szigetelt kábeldaráló. 7 darabos VDE kétmarkolatos csavarhúzó készlet: No.0 x 60, No.1 x 80 és No.2 x 100mm, 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 és 6,5 x 150 mm. Villanyszerelő szerszámtáska (320 x 340 x 125mm). |
Terméktípus | Villanyszerelők VDE szerszámtáska és készlet |
UNSPSC Code | 27113201 |