noscriptSenator 16 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS KERÉKPÁROS SZERSZÁM | Cromwell Tools

Senator

16 AZ 1-BEN MULTIFUNKCIÓS KERÉKPÁROS SZERSZÁM

SKU:

SEN5954400K

Ft8680.00

ÁFA nélkül

Ft11023.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    CMT161 - Egy másik nagyon kompakt tagja SENATOR CYCLONE sorozatnak 16 darab króm-vanádium pengével és egy lánc szétválasztóval. Tartalom: Hatszög kulcsok: 2,2.5,3,4,5,6mm. Adapter a 8mm hatszög kulcshoz. 1x 10mm kulcs. No.0 és No.1 kereszthornyú hegyek. 1.2mm és 5mm lapos hegyek. 1x gumi szerel'vas. 2x küll'szerel' kulcs - 14 és 15G.E. 1x lánc szétválasztó.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    Darabszám

    16

    EAN

    5036140049239

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    CMT161

    Készlet típusa

    Kerékpáros eszközök

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    (2) Réz Penge Bit (6) Hatszögkulcsok Adaptér 8 mm hatlapkulcshoz Háromlábú Gumi Láncszegecselszívó

    Terméktípus

    16 az 1-ben Multi-Funkciós Kerékpár Szerszám

    UNSPSC Code

    27113201