noscriptKennedy 12 RÉSZES KIÜTŐ ÉS KALAPÁCS KÉSZLET SZIVACSBAN T0691 . | Cromwell Tools

Kennedy

12 RÉSZES KIÜTŐ ÉS KALAPÁCS KÉSZLET SZIVACSBAN T0691

SKU:

KEN5950295K

MPN:

.

Ft48410.00

ÁFA nélkül

Ft61480.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A betétes szerszámkészlet tartalma:
    1 db 0,9 kg-os gömbfejű kalapács
    1-1 db 3, 4, 5, 6 és 8 mm-es extrahosszú párhuzamos kiütő
    1-1 db 2, 3, 4, 5, 6 és 8 mm-es, 150 mm hosszú pontozó


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    12

    ECLASS Code

    21043090

    Készlet típusa

    Általános

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    2lb Ütőkalapács, Fás nyél 5 darab extra hosszú párhuzamos tű ütő készlet 3-8mm 6 darab párhuzamos tű ütő készlet puha fogantyúval 2-8mm

    Terméktípus

    Ütő/kalapács készlet 2/3 habbetéttel szerszámosládákhoz

    UNSPSC Code

    27113201