noscriptWorkshop TOOL SET IN PLASTIC BOX 112-PCE 3112 | Cromwell Tools

Workshop

TOOL SET IN PLASTIC BOX 112-PCE

SKU:

PRO5950015A

MPN:

3112

Ft65981.00

ÁFA nélkül

Ft83795.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Workshop

    Darabszám

    112

    EAN

    5036140463707

    ECLASS Code

    21043090

    Gyártó cikkszáma

    3112

    Készlet típusa

    Általános

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    10x 1/2" Chrome Vanadium Socket: 10,11,12,13,14,15,16,17,19,22mm 10x Blades 11x 1/4" Chrome Vanadium Socket: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12mm 1x 1/2" Chrome Vanadium Extension Bar 5" (125mm) 1x 1/2" Quick Release Ratchet Handle,72 Teeth 1x 1/4" Chrome Vanadium Bit Holder 1x 1/4" Chrome Vanadium Extension Bar 3"(75mm) 1x 1/4" Chrome Vanadium Flexible Bar 1x 1/4" Chrome Vanadium Sliding Bar 1x 1/4" Chrome Vanadium Universal Joint 1x 1/4" Quick Release Ratchet Handle,72 Teeth 1x Carbon Steel Combination Plier 7"(180mm) 1x Carbon Steel Long Nose Plier 6"(150mm) 1x Carbon Steel Water Pump Plier 9.5"(225mm) 1x Crimping Tool 210mm 1x Hacksaw Frame 1x Half Round Steel File 8"(200mm) 1x Knife: 18mm 1x Level 300mm 1x Machinist Hammer 200g 1x Magnetic Bit Holder 1x Magnetic Screwdriver Bit Handle 1x Measuring Tape, 3M 1x Rubber Cap 1x Scissors 8"(200mm) 1x Terminals 30pc 1x Tester 200-250V, CE 2x Chrome Vanadium Precision Screwdriver: SL2.0x50mm, PH0x50mm 32x Chrome Vanadium Bit Set, 1/4"X25mm 3x Saw Blades 5x Chrome Vanadium Screwdriver: Slotted: 5.5x125, 8x200mm 7x Carbon Steel Combination Wrench: 8/ 10/11/12/13/14/17mm 8x Chrome Vanadium Hex Key: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm Phillips: Ph1x75,Ph2x100, Ph3x150

    Terméktípus

    Általános célú szerszámkészlet műanyag dobozban

    UNSPSC Code

    27113201