Ft130830.00
ÁFA nélkül
Ft166154.10
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
AET107
Masszív, kétcsatos szerszámládában.
Tartalom:
6 darabos pro-torq csavarhúzó készlet: PH1x75 és PH2x100 mm kereszthornyos, 6.3x100, 8.0x250, 5x150 és 5x200 mm lapos csavarhúzók,
6 darabos műszerész csavarhúzó készlet: PH0 és PH1 kereszthornyos, 1.4, 2.0, 2.4 és 3.0 mm lapos csavarhúzók,
14 darabos csillag-villáskulcs készlet, 6-19 mm,
9 darabos hatszögkulcs készlet, 1.5-10 mm,
6 darabos, közepes vágású reszel' készlet: lapos, kézi, kerek, félkerek, háromszög és négyszög reszel'k,
12 darabos, közepes vágású tűreszel' készlet,
6 darab csiszolólap,
állítható csavarkulcs: max. 25 mm kapacitás,
18 lapos hézagmér' készlet,
teleszkópos mágneses felszed',
7.5m/25 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
törhet'pengés kés,
Junior fűrészkeret,
20 darab Junior fűrészlap,
12" (300 mm) fűrészkeret,
6 darab 300x12 mm kézi fűrészlap,
általános célú lemezolló,
160 mm telefonfogó,
160 mm oldalcsíp' fogó,
160 mm egyetemes fogó,
10" (250 mm) önzárófogó,
6x150 mm hidegvágó,
450 g kalapács,
175 mm karctű,
teleszkópos nyelű vizsgálótükör, 30 mm átmér',
150 mm derékszög,
pontozó,
6" (150 mm) vonalzó,
100 cm3 zsírzópumpa,
nagyító lupé.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 107 |
EAN | 5036140143777 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Mérnöki |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | 100 cm hosszú vezeték 12 darabos 2. vágású tűreszelő készlet 14 darabos metrikus kombinált villáskulcs készlet 150 mm (6”) mérnöki négyszög 150 mm (6”) Zsebszabály 18 lapos metrikus/hüvelykes érzékelő lapos lomha 3 darab profi fogószett 6 Fűrészlap 6mm x 150mm sík hideg véső 7,5m/25ft zárt szalagmérő szabály Eszköztáska/Szervező Hat darab precíziós csavarhúzó készlet Hat darab Pro-Torq csavarhúzó készlet Junior hegesztopp Karmos/mágneses felszedő szerszámok Kilenc részes metrikus hatlapkulcs készlet Minden minőségből kettő, 0, 1 és 2-es smirgli lapok |
Terméktípus | Tanoncmérnökök szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |