Ft215860.00
ÁFA nélkül
Ft274142.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
8" (200 mm) és 12" (300 mm) selyemfényű állítható kulcskészlet,
5 m/16 ft, mm és inch osztásos mér'szalag,
könnyű fűrészkeret,
400 cm3 zsírzóprés,
150 mm telefonfogó,
200 mm telefonfogó,
150 mm oldalcsíp' fogó,
150 mm egyetemes fogó,
200 mm egyetemes fogó,
250 mm vízpumpa fogó,
12 darabos csavarhúzó készlet,
7 darabos villáskulcs készlet, 6-19 mm,
14 darabos csillag-villáskulcs készlet, 6-19 mm,
55 darabos dugókulcs készlet csavarozóhegyekkel, 3/8", csatlakozóval
6 fiókos szerszámosláda (YMT-594-0240K),
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Darabszám | 100 |
EAN | 5036140214491 |
ECLASS Code | 21043090 |
Készlet típusa | Gépészeti |
Szigetelt | No |
Terméktípus | Indító mechanikus szerszámkészlet |
UNSPSC Code | 27113201 |