Ft30580.00
ÁFA nélkül
Ft38836.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
10 darabos készlet
Teljesen szigetelt szerszámok, VDE tesztelt 1000 V-ig. Professzionális nagy tapadású markolatú, mágneses élű, króm-vanádium acélból készült pengés csavarhúzók akasztó
lyukkal. Duplán polírozott fejű és illesztékű fogók, indukciósan edzett vágóélekkel. Különösen alkalmasak gyártósori használatra.
Tartalom: Csavarhúzók: Kereszthornyú No.0 x 60mm, No.1 x 80mm, No.2 x 100mm.
Lapos 2.5 x 75mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 125mm, 6.5 x 150mm.
Fogók: 160mm (6 3/8") Pro-Torq telefonfogó, 145mm (6 1/4") Pro-Torq oldalcsíp' fogó, 165mm (6 1/2") Pro-Torq egyetemes fogó.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
Darabszám | 10 |
EAN | 5036140044838 |
ECLASS Code | 21043090 |
Gyártó cikkszáma | PJ1010-BZB372003 |
Készlet típusa | Szigetelt szerszám készlet |
Szigetelt | Igen |
Tartalmazza: | Keresztcsavarhúzók: 0. szám x 60 mm, 1. szám x 80 mm, 2. szám x 100 mm Pro-Torq hosszúcsőrű fogó 6.3/8" |
Terméktípus | Szigetelt csavarhúzó/fogó készlet |
UNSPSC Code | 27113201 |