Kennedy

MŰANYAG FEDŐSZÖNYEG

SKU:

SPR5676840K

MPN:

.

Ft11070.00

ÁFA nélkül

Ft14058.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Teljes méretű görgős szerszámosszekrényekhez alkalmas fúvott munkalap. Építse át meglévő szekrényét egy mozgatható munkaállomássá. Szükség esetén felső szerszámosláda is beszerelhető. A legáltalánosabb 3, 5, és 7 fiókos görgős szerszámosszekrények, köztük a Kennedy, Yamoto, Senator, Britool, Proto stb. tetejére közvetlenül illeszthető kialakítás. Csúszásmentes, rekeszes munkateret nyújt szerszámok és rögzítők tárolására, miközben védi magának a görgős szerszámosszekrénynek a festett felületét. Nagy ütésállóságú ABS-műanyagból készült.


    Teljes méret: 695 mm x 464 mm (Szé x Mé)


    A szekrények mérettartománya:
    655 mm - 690 mm (Szé)
    x 425 mm - 460 mm (Mé)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A következővel használható:

    Kennedy, Senator és Yamoto görgős szerszámosszekrények

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298095

    ECLASS Code

    23200208

    Típus

    Munkalap

    UNSPSC Code

    24112401