Ft295660.00
ÁFA nélkül
Ft375488.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• A TSA-zárak lehetővé teszik, hogy
a biztonsági szervek hozzáférjenek
a csomaghoz anélkül, hogy
károsítanák a táskát
• Különleges, extra vastag
alumíniumszegély a szoros zárás
érdekében.
• Tartalmaz két szerszámospanelt,
egyenként 31 elasztikus
szerszámtartó hurokkal, egy
bővíthető dokumentumrekeszt,
három kisebb rendezőt, és egy
elválasztókkal személyre szabható
tárolórekeszt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140506008 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 390mm |
Magasság | 470mm |
Szélesség | 347mm |
Szín | Ezüst Fekete |
Termék anyaga | HDPE gyanta |
Típus | Eszközblokk Lapát |
Tömeg | 6.5kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | TSTAK Szállítótáska |