Bott

02502024.11 U1000 TOOLBOX

SKU:

BOT4051024E

MPN:

2502024.11

Ft191320.00

ÁFA nélkül

Ft242976.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions: 312 x 990 x 360mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002791110

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    2502024.11

    Hossz

    990mm

    Magasság

    360mm

    RAL szín

    RAL5010

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    300mm

    Szín

    Kék

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    18kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek