noscriptBott 02502022.11 U830 TOOLBOX 2502022.11 | Cromwell Tools

Bott

02502022.11 U830 TOOLBOX

SKU:

BOT4051022C

MPN:

2502022.11

Ft200374.00

ÁFA nélkül

Ft254474.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions: 343 x 833 440mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002791097

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    2502022.11

    Hossz

    883mm

    Magasság

    440mm

    RAL szín

    RAL5010

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    340mm

    Szín

    Kék

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    20.2kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek