Bott

02502021.11 U700 TOOLBOX

SKU:

BOT4051021B

MPN:

2502021.11

Ft181422.00

ÁFA nélkül

Ft230405.94

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions: 312 x 690 x 360mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002791080

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    2502021.11

    Hossz

    690mm

    Magasság

    360mm

    RAL szín

    RAL5010

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    310mm

    Szín

    Kék

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    15.8 - 50.8kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek