noscriptBott 02502020.11 P640 TOOLBOX 2502020.11 | Cromwell Tools

Bott

02502020.11 P640 TOOLBOX

SKU:

BOT4051020A

MPN:

2502020.11

Ft129270.00

ÁFA nélkül

Ft164172.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions: 232 x 640 x 232mm


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bott

    EAN

    4025002790205

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    2502020.11

    Hossz

    640mm

    Magasság

    232mm

    RAL szín

    RAL5010

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    230mm

    Szín

    Kék

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    6.2kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek