Ft13990.00
ÁFA nélkül
Ft17767.30
ÁFÁ-val
Porszort, könnyű kivitel, puha hordozó füllel. A fekete műanyag védő az egész dobozt merevíti és óvja. A tetőn metrikus skálával ellátott V-alakú horony a munkadarabok megtartásához és méréséhez. Kivehető tálca a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Erős, fémből készült csatok.
YMT-593-1400K - 2 darabos készlet (1-1 darab)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
EAN | 5036140060838 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | JF-3014N-23 |
Hossz | 582mm |
Magasság | 255mm |
Rekeszek száma | 0 |
Szélesség | 298mm |
Szín | Fekete/sárga |
Termék anyaga | Acél |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 3kg |
UNSPSC Code | 24112401 |