Ft26080.00
ÁFA nélkül
Ft33121.60
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Vastag lemezből készült láda, merev szerkezet, folyamatos ipari használatra tervezve. Nagyméretű alsó tárolórekesszel gépek, nagyobb alkatrészek tárolásához és kivehető tálcával a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Tartós cellulóz festéssel. Lakattal zárható, kétrészes egymásra csukódó fedőlemez fogantyúval és zárókampóval. Merevséget kölcsönző zongorapánt.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140021969 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 480mm |
Magasság | 185mm |
Rekeszek száma | Ládácska tálca |
Szélesség | 205mm |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Acél |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 4kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek |