Ft30017.00
ÁFA nélkül
Ft38121.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1-70-316
19" toolbox with one touch latch for easy opening. Ball bearing slides drawer. Versatile organisation for various sizes of tools and small parts. Heavy duty design for extra strength and durability. Extra width soft grip handle on top for easy lifting. 2/3 removable tray allows enough space for large tools to be stored underneath. V-Groove on top lid for on-site sawing needs. Integrated padlock eye for securing tools and contents.
Dimensions: 481 x 279 x 287mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253561703164 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 1-70-316 |
Hossz | 481mm |
Magasság | 287mm |
Rekeszek száma | 2 |
Szélesség | 279mm |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Műanyag |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 3kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek reteszek |