noscriptStanley 1-95-616 23" METAL/PLASTICTOOLBOX 1-95-616 | Cromwell Tools

Stanley

1-95-616 23" METAL/PLASTICTOOLBOX

SKU:

STN5938416S

MPN:

1-95-616

Ft42927.00

ÁFA nélkül

Ft54517.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253561956164

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    1-95-616

    Hossz

    584mm

    Magasság

    295mm

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    293mm

    Szín

    Fekete Szürke

    Termék anyaga

    - FÉM: Műanyag

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    3.3kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek reteszek