Ft38820.00
ÁFA nélkül
Ft49301.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1-95-615
Stanley's toughest weather resistant toolbox - Drop-tested with increasingly heavier loads to assure the maximum resistance and the highest safe load carrying. Handles and latches are severely tested for strength and durability - Large metal latches with padlock eye for rust protection and long life. Rubber coated handle ensuring a more ergonomic and comfortable grip. Can be stored vertically.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253561956157 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 1-95-615 |
Hossz | 497mm |
Magasság | 295mm |
Rekeszek száma | 0 |
Szélesség | 293mm |
Szín | Fekete Szürke |
Termék anyaga | - FÉM: Műanyag |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 3.3kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek reteszek |