Kennedy

50 CM-ES MOBIL SZERSZÁMOSLÁDA 9 DB SZORTIMENTERREL ÉS SZERSZÁMTARTÓ TÁLCÁVAL

SKU:

KEN5932360K

Ft13310.00

ÁFA nélkül

Ft16903.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyű és megerősített ház a nagyobb teherbírás és tartósság érdekében. Tartozék 3 db kivehető fedeles szortimenter és 6 db szortimenterrekesz a fedélbe építve. Tartalmaz egy kivehető, fogantyúk szerszámtartó tálcát.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140258990

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    SKR20SPMSALCZGB004

    Hossz

    525mm

    Magasság

    325mm

    Rekeszek száma

    9

    Szélesség

    256mm

    Szín

    Szürke

    Termék anyaga

    Ütésálló

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    2.9kg

    UNSPSC Code

    24112401