noscriptStanley FMST1-75761 28" FATMAX TOOLBOXWHEELS AND HANDLE FMST175761 | Cromwell Tools

Stanley

FMST1-75761 28" FATMAX TOOLBOXWHEELS AND HANDLE

SKU:

STN5939204E

MPN:

FMST175761

Ft46615.00

ÁFA nélkül

Ft59201.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    EAN

    3253561757617

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    FMST1-75761

    Hossz

    482mm

    Magasság

    250mm

    Rekeszek száma

    2

    Szélesség

    254mm

    Szín

    Fekete/sárga

    Termék anyaga

    Ütésálló

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    4kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Kombinált készletek, Kombinált szettek reteszek