Ft11420.00
ÁFA nélkül
Ft14503.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Er's, ütésálló polipropilénb'l készült doboz. Bels', nyolc rekeszes szállítótálca, elrejthet' fogantyúval és 16 rekeszes szortírozóval. A szortírozó átlátszó fedéllel. Rögzít' csatokkal, vonalzóval a fedélen és hordozó füllel amely lezárja a fedelet amikor felemeljük. Lakattal zárható. Zongora pánt (végigér a teljes nyítási felületen).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140018013 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 480mm |
Magasság | 260mm |
Rekeszek száma | 16 |
Szélesség | 240mm |
Szín | Piros Szürke |
Termék anyaga | Ütésálló |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 2.28kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek reteszek |