Kennedy

PROFESSZIONÁLIS 4 FIÓKOS SZERSZÁMLÁDA

SKU:

KEN5931500K

Ft19940.00

ÁFA nélkül

Ft25323.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erős, ütésáló polipropilénből készült szerszámosláda. Fiókok kicsúszását megakadályozó zárható fedőlappal. Hordozó fül, puha tapíntású hordozó felülettel, nagyméretű csatok. A tetőn metrikus skálával ellátott V-alakú horony a munkadarabok megtartásához. Lakattal zárható kivitel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017955

    ECLASS Code

    21100101

    Hossz

    450mm

    Magasság

    325mm

    Rekeszek száma

    29

    Szélesség

    250mm

    Szín

    Piros Szürke

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    3.42kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Lakatok, Zárszerkezetek reteszek