noscriptKennedy PSC016 REKESZES TÁROLÓDOBOZ | Cromwell Tools

Kennedy

PSC016 REKESZES TÁROLÓDOBOZ

SKU:

KEN5932400K

Ft5800.00

ÁFA nélkül

Ft7366.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális apró alkatrészek szállításához és tárolásához. Nagy sűrűségű ipari keménységű műanyagból, átlátszó fedéllel. Csúszkás zárófülek amelyek megakadályozzák a véletlenszerű kinyílást szállítás/tárolás alatt. Lakattal zárható kivitel, a lakatfül maximális átmérője 5.8 mm. A fedél három forgópánttal rögzítve. Nyolc rögzített rekesz, elosztólapokkal 16 rekeszre bővíthető.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140018006

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    360

    Rekeszek száma

    8

    Szín

    Fekete Piros

    Termék anyaga

    Ko-polimer műanyag

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    0.81kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Csatlakozó