Senator

FEKETE ALUMÍNIUM SZERSZÁMTÁSKA

SKU:

SEN5934360K

Ft21230.00

ÁFA nélkül

Ft26962.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erős táska szerszámok tárolásához, ideális mozgó szervizeseknek. Fekete alumínium táska ezüstszínű megerősített élekkel és sarkokkal. Az alaprekesz elosztólapjai az adott méretnek megfelelően állíthatók. A fedélben található kivehető szerszámtábla 16 zsebe különböző méretű szerszámok elhelyezésére alkalmas. 25 mm széles, állítható hosszúságú, könnyű nejlon vállpánt, gumi vállvédővel a nagyobb kényelemért. Rögzített fogantyú, két biztonsági zár és kulcsok.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140005235

    ECLASS Code

    21100101

    Rekeszek száma

    17 Zseb

    Szín

    Fekete Szürke

    Termék anyaga

    Alumínium

    Típus

    Eszközblokk Lapát

    Tömeg

    5.7kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Csatlakozó