Ft93062.00
ÁFA nélkül
Ft118188.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1-79-206
Portable detachable containers with handle on top allowing customised storage options and to carry only the options you need. Top detachable 19" toolbox with drawer and one-handed operation latch, 2 drawer storage unit with shallow and deep drawer and bottom flip bin with back pocket for long tools storage (saw and level) - versatile organisation for various sizes of tools and small parts. Aluminium telescopic back handle for easy elevation. Heavy duty ball bearing slides for the drawers and heavy duty 7" wheels for easy on-site manoeuvrability.
Dimensions: 866 x 488 x 348mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253561792069 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 1-79-206 |
Hossz | 488mm |
Magasság | 866mm |
Rekeszek száma | 4 |
Szélesség | 348mm |
Szín | Black/Yellow |
Termék anyaga | Műanyag |
Típus | Mobil tárolórendszer |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | reteszek |