Ft4261.00
ÁFA nélkül
Ft5411.47
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Manufactured from heavy duty tear-resistant material with reinforced stitched edging. Two metal rings for hanging on to a wall when opened. 20 pockets, 18 elasticated tool loops are stitched on the inside. A hook-n-loop fastening secures the roll when shut.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143319 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Eszközkocsi |
Gyártó cikkszáma | TOP T.ROLL.4394 |
Hossz | 600mm |
Szélesség | 540mm |
Szín | Piros/Fekete |
Típus | Eszköztáska |
Tömeg | 502g |
További jellemzők | A horog és hurok rögzítése rögzíti a tekercs zárását Megerősített varrott él |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 20 |