noscriptKennedy KALAPÁCS ÉS SZERSZÁMTARTÓ BŐR ÖVTÁSKA | Cromwell Tools

Kennedy

KALAPÁCS ÉS SZERSZÁMTARTÓ BŐR ÖVTÁSKA

SKU:

KEN5933140K

Ft2820.00

ÁFA nélkül

Ft3581.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hasított bőrből készült övtáska, négy közepes méretű és egy nagy méretű akasztó hurokkal. Rászegecselt T-végű lánccal és rugós csipesszel. Szegecs megerősítésekkel. Hat nyílással az övre szereléshez. Öv nem tartozék.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Bőr

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143555

    ECLASS Code

    40019107

    Felhasználási terület

    Eszközkocsi Kalapács

    Gyártó cikkszáma

    EPT 020

    Hossz

    75mm

    Szélesség

    240mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Pisztolytáska

    Tömeg

    150g

    További jellemzők

    (5) Hurok **A szíj nem tartozék** Fém T-rúd és lánc Szegecselt szerszámkapcsok

    UNSPSC Code

    24112403

    Zsebek száma

    0