Ft8540.00
ÁFA nélkül
Ft10845.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari poliészterből készült táskák melyek ellenállnak a szakító és szúró erőknek. Szövetből készült öv, jó minőségű, szegecselt műanyag zárócsattal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nejlon Poliészter |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140058774 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Eszközkocsi Kalapács |
Gyártó cikkszáma | HMCMW012 |
Hossz | 130 140 270mm |
Mélység | 50 (x2), 80 (x2), 50 (x1)mm |
Szélesség | 100mm 120mm 200mm |
Szín | Piros/Fekete |
Típus | Övtáska |
Tömeg | 0.31g |
További jellemzők | 2 x Kalapáctartó Dupla kupakos szegecselés a nagyobb szilárdság és a támogatás érdekében Kivételes ellenállás a szúrásokkal vagy szakadásokkal szemben Kombinált szerszámtasak |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 5 |