Ft7120.00
ÁFA nélkül
Ft9042.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Krómbőrből készült övtáska, dupla varrással és szegecs megerősítésekkel. Öt zsebbel és egy akasztó hurokkal. Öv nem tartozék.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Bőr |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143722 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Villanyszerelők. |
Gyártó cikkszáma | EC2 |
Hossz | 260mm |
Szélesség | 200mm |
Szín | Barna |
Típus | Övtáska |
Tömeg | 410g |
További jellemzők | **Öv nélkül** Teljesen szegecselt szerkezet T-sáv és lánc rugós csipesz |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 4 |