Kennedy

5 ZSEBES SZERSZÁM- & SZÖGTÁSKA -KICSI

SKU:

KEN5933450K

Ft7120.00

ÁFA nélkül

Ft9042.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Krómbőrből készült övtáska, dupla varrással és szegecs megerősítésekkel. Öt zsebbel és egy akasztó hurokkal. Öv nem tartozék.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Bőr

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143616

    ECLASS Code

    40019107

    Felhasználási terület

    Eszközkocsi Kalapács Szömök

    Gyártó cikkszáma

    STNP2

    Hossz

    250mm

    Szélesség

    210mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Övtáska

    Tömeg

    340g

    További jellemzők

    (1) Hurok **Öv nélkül**

    UNSPSC Code

    24112403

    Zsebek száma

    5