Kennedy-Pro

VILLANYSZERELŐ SZERSZÁMTÁSKA 320X340X125MM

SKU:

KEN5930560K

Ft42330.00

ÁFA nélkül

Ft53759.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Jó teherbírású és szakadásálló anyagból készült táska, erősített élekkel. Tépőzáras fedőlap, puha kialakítású hordozófüllel és szövet vállpánttal. Két külső zseb kisméretű, osztott-rekeszes tárolódobozzal. Két kivehető, hordozható szerszámtartó (az egyik tépőzárral rögzítve) egyedi, gumi rögzítéses tároló rendszerrel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140143333

    ECLASS Code

    21100101

    Hossz

    320mm

    Magasság

    125mm

    Szélesség

    340mm

    Termék anyaga

    Antigrip kendő

    Terméktípus

    Eszköztáska

    Tömeg

    1.3kg

    UNSPSC Code

    24111507

    Zár típusa

    Velúr