Ft11744.00
ÁFA nélkül
Ft14914.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Designed for measuring diameters/circumferences of circular objects. Polished chrome case with yellow blade for easy reading.
W606PD 1/32” to 12” and 1/16” thereafter on the first side and 1/64” on the diameter side.
W606PM metric reads cm and mm on the first side and cm and millimetres on the diameter side.
Blade width: 6.4mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Nejlon |
Brand | Lufkin |
EAN | 0037103458537 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Vízálló |
Gyártó cikkszáma | W606PM |
Keret anyaga | - FÉM: |
Mérési pontosság | Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez |
Mérési szabvány | Metrikus |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 2 m / 6 láb |
Penge szélessége | 6mm |
Sorozat | Végrehajtó |
Speciális funkciók | Hurokvégű horog Rugópenge visszatérés |
Terméktípus | Szalagátmérő |
UNSPSC Code | 27111801 |