Lufkin

W606PD 2M/6' DIAMETER TAPE

SKU:

LUF5365606A

MPN:

W606PD

Ft11209.00

ÁFA nélkül

Ft14235.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Designed for measuring diameters/circumferences of circular objects. Polished chrome case with yellow blade for easy reading.
    W606PD 1/32” to 12” and 1/16” thereafter on the first side and 1/64” on the diameter side.
    W606PM metric reads cm and mm on the first side and cm and millimetres on the diameter side.
    Blade width: 6.4mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Nejlon

    Brand

    Lufkin

    EAN

    0037103458513

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    W606PD

    Keret anyaga

    - FÉM:

    Mérési pontosság

    Igazi Hatásérték a Zajos, Torzított vagy Nem Szinusz Hullámformák Pontos Méréseihez

    Mérési szabvány

    angolszász,

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    2 m / 6 láb

    Penge szélessége

    6mm

    Sorozat

    Végrehajtó

    Speciális funkciók

    Hurokvégű horog

    Terméktípus

    Szalagátmérő

    UNSPSC Code

    27111801