Ft18789.00
ÁFA nélkül
Ft23862.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
An innovative way to set out dry bonds and accurately calculate brick quantities, designed specifically to aid professional bricklayers. Unique blade design with four blade scales to calculate brick and block quantities and course heights along with a conventional metric scale. Tough, high-vis, ergonomic case with rubber grip pad. Easy to operate positive lock minimising blade slip. Snap-in quick-release belt holster. Bump stop and reinforcement plate. Triple riveted, self-zeroing end-hook. Polyester coated carbon steel blade.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Poliészter |
Brand | Fisco |
EAN | 5013623207409 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Dugadásálló Rozsdaálló |
Gyártó cikkszáma | BMC08 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | I. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 8 m / 26 láb |
Penge szélessége | 25mm |
Sorozat | Tégla-társ |
Speciális funkciók | Légcsillapító ütköző Zárható |
Terméktípus | Kölőműves szalag |
UNSPSC Code | 27111801 |